Supporto preforato diritto 70/150 IVT

Categoria:

Per il fissaggio a parete di 2 terminali a 90°

Possibile distanza dell’asse tra i terminali: 70 mm (ad es. lavabi a semicolonna) – 110 mm (ad es. lavelli da cucina) – 150 mm (ad es. docce)

I filetti femmina M5 consentono di serrare il terminale, senza dado, in varie posizioni (può ruotare di 45°)

Indicazione

Fissaggio del supporto a parete mediante viti da 5 o 8 mm (non in dotazione)

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM