Nipples per dadi a risvolta in ottone

Categoria:
  • Collegamento diretto a una filettatura femmina, eliminando i nippli doppi
  • Un solo collegamento a vite per giunto, con conseguente maggiore sicurezza e risparmio di un dado girevole e di una guarnizione

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Filettatura di collegamento Larghezza nominale DN Diametro interno Apertura chiave
FM G 3/8 poll. DN.. 8.. 12 mm 17 mm vai al prodotto
FM G 1/2 poll. DN.. 12.. 16 mm 24 mm vai al prodotto
FM G 3/4 poll. DN.. 16.. 20,5 mm 27 mm vai al prodotto
FM G 1 poll. DN.. 20.. 25,4 mm 36 mm vai al prodotto
FM G 1 1/4 poll. DN.. 25.. 33,2 mm 46 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM