Guarnizione a tenuta piana

Categoria:

Certificazione DVGW

Indicazione

La sollecitazione simultanea della guarnizione con i valori massimi di temperatura e pressione d’esercizio non è possibile. I dati sono inoltre dipendenti dal fluido vettore, pertanto sono da considerare semplicemente come linee guida.

Certificazioni

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza nominale DN Diametro interno Diametro esterno
DN.. 8.. 8 mm 15 mm vai al prodotto
DN.. 12.. 12 mm 18,5 mm vai al prodotto
DN.. 16.. 16 mm 24 mm vai al prodotto
DN.. 20.. 20 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 25.. 25 mm 38,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM