Raccordo a vite a innesto con filetto maschio

Categoria:
  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l’inserimento
  • Non è richiesto alcun utensile speciale
  • Resistente a temperature fino a +200°C

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza nominale DN Filettatura di collegamento Apertura chiave Apertura chiave 2
DN.. 12.. FM G 1/2 poll. 27 mm 27 mm vai al prodotto
DN.. 12.. FM G 3/4 poll. 30 mm 27 mm vai al prodotto
DN.. 16.. FM G 1/2 poll. 30 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 16.. FM G 3/4 poll. 30 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 16.. FM G 1 poll. 36 mm 30 mm vai al prodotto
DN.. 20.. FM G 3/4 poll. 36 mm 36 mm vai al prodotto
DN.. 20.. FM G 1 poll. 36 mm 36 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM