Tubo pannelli radianti PE-Xa

Categoria:
  • In polietilene reticolato PE-Xa (polietilenead alta densità reticolato secondo il metodo “A” con perossidi)
  • Rivestito esternamente con pellicola in EVOH (alcol etilvinilico) che rende il tubo impermeabile all’ossigeno secondo DIN 4726
  • Elevata flessibilità per una posa facile e veloce
Indicazione

Idoneo per l’utilizzo in impianti di riscaldamento e/o raffrescamento a pannelli radianti

Il tubo RAP PE-Xa non può essere utilizzato in combinazione a raccordi del sistema PRINETO. Utilizzare esclusivamente gli adattatori a stringere 3/4” Eurokonus specifici per tubi RAP

Documenti

  • Protocollo di prova pressione per riscaldamento a pavimento visualizza
  • Protocollo di avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento visualizza
  • Modulo richiesta preventivo per RAP visualizza

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Diametro interno Diametro esterno Pressione max Colore
8 mm 12 mm 10 bar Neutro vai al prodotto
8 mm 12 mm 10 bar Neutro vai al prodotto
8 mm 12 mm 10 bar Neutro vai al prodotto
13 mm 17 mm 10 bar Grigio vai al prodotto
13 mm 17 mm 10 bar Grigio vai al prodotto
13 mm 17 mm 10 bar Grigio vai al prodotto
16 mm 20 mm 8 bar Grigio vai al prodotto
16 mm 20 mm 8 bar Grigio vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM