Collettore RIVER-PLUS

Categoria:

Collettore fornito premontato e preisolato, evitando quindi fastidiosi e scomodi montaggi di successivi gusci isolanti

Utilizzabile sia in riscaldamento che in raffrescamento, in quanto l’isolazione limita le dispersioni termiche in inverno ed evita la formazione di condensa sul collettore in estate

Grazie alle staffe ribassate il collettore è installabile anche in tramezzeinterne di spessore 80 mm (in combinazione alle cassette con profondità 80 mm)

Blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ruotabile per consentire il migliore posizionamento della valvola di sfiato in caso di installazione del collettore non perfettamente verticale

Ingressi colelttore di mandata e di ritorno 1″F

Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus

Collettore premontato, preisolato e completo di:

  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”
  • n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico con attacco tubo 3/4” M
  • n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore
  • n. 2 staffe ribassate in acciaio zincato interasse 210 mm
Indicazione

Per facilitare l’attacco dei singoli tubi dei circuiti alle derivazioni (vie) del collettore superiore, allentare le viti della staffa che lo sostiene e ruotare leggermente la barra verso l’interno



Possibilità di invertire gli ingressi al collettore (da sx a dx) senza smontarlo dalle staffe. Basterà svitare il blocco terminale “sfiato + scarico + termometro” ed applicarlo sul lato opposto del collettore, invertendo poi anche la posizione del termometro



Abbinare sempre coppia di valvole

Documenti

  • Protocollo di prova pressione per riscaldamento a pavimento visualizza
  • Protocollo di avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento visualizza
  • Modulo richiesta preventivo per RAP visualizza
  • Scheda tecnica visualizza

Disegni

  • Dettaglio prodotto – disegno tecnico visualizza

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza Numero collegamenti Per larghezza scatola Peso prodotto (per pezzo)
155 mm 2 PZ 500 mm 2535 g vai al prodotto
205 mm 3 PZ 500 mm 3010 g vai al prodotto
255 mm 4 PZ 600 mm 3490 g vai al prodotto
305 mm 5 PZ 600 mm 3965 g vai al prodotto
355 mm 6 PZ 700 mm 4440 g vai al prodotto
405 mm 7 PZ 700 mm 4920 g vai al prodotto
455 mm 8 PZ 850 mm 5395 g vai al prodotto
505 mm 9 PZ 850 mm 5875 g vai al prodotto
555 mm 10 PZ 850 mm 6350 g vai al prodotto
605 mm 11 PZ 1000 mm 6830 g vai al prodotto
655 mm 12 PZ 1000 mm 7305 g vai al prodotto
705 mm 13 PZ 1000 mm 7780 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM