Incrocio PRINETO con filetto femmina

Categoria:
  • Raccordo diritto con filetto femmina cilindrico Rp per il collegamento di tubo PRINETO Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio
Indicazione

* Superficie non stagnata per Art. 0878642050

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza attacco – attacco
42 mm 14 mm DN.. 10.. 12 mm vai al prodotto
43 mm 16 mm DN.. 12.. 12 mm vai al prodotto
45 mm 16 mm DN.. 12.. 12 mm vai al prodotto
47 mm 20 mm DN.. 15.. 13 mm vai al prodotto
49 mm 20 mm DN.. 15.. 13 mm vai al prodotto
54 mm 25 mm DN.. 20.. 14 mm vai al prodotto
58 mm 25 mm DN.. 20.. 14 mm vai al prodotto
59,5 mm 32 mm DN.. 25.. 14,5 mm vai al prodotto
64,5 mm 32 mm DN.. 25.. 15,5 mm vai al prodotto
79,5 mm 40 mm DN.. 32.. 25 mm vai al prodotto
81 mm 50 mm DN.. 40.. 34 mm vai al prodotto
93 mm 63 mm DN.. 50.. 34 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM