Terminale a 90° PRINETO corto

Categoria:
  • Per l'allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2″
  • Per il collegamento di tubo PRINETO Stabil
  • Completo di due viti a testa cilindrica bombata da M5 con intaglio a croce e quattro rondelle in poliammide per insonorizzare il fissaggio

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo
44 mm 16 mm DN.. 12.. 29 mm vai al prodotto
45 mm 20 mm DN.. 15.. 30 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM