Condotto da parete PRINETO 90° c/flangia 2 att

Categoria:
  • Completo di due guarnizioni, rondella e dado esagonale flangiato

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Lunghezza 2 Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto)
24 mm 35 mm 16 mm DN.. 12.. vai al prodotto
30 mm 40 mm 20 mm DN.. 15.. vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM