Prolunga per rubinetto PRINETO

Categoria:
  • Per il prolungamento di preesistenti terminali incassati a parete con filetto femmina 1/2″
  • Per l’allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2″
  • A norma DIN 3523
  • Abilitato secondo DVGW

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Peso prodotto (per pezzo)
40 mm 130 g vai al prodotto
15 mm 54 g vai al prodotto
20 mm 64 g vai al prodotto
25 mm 77 g vai al prodotto
30 mm 90 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM