Raccordo a T PRINETO con filetto femmina ridotto

Categoria:
  • Per la diramazione o il convogliamento di flussi
  • Munito di attacco centrale con filetto femmina cilindrico Rp per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio
  • Abilitato secondo DVGW

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza attacco – attacco Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo
16 mm 46 mm 23 mm vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 48 mm 24 mm vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 52 mm 26 mm vai al prodotto
25 mm DN.. 20.. 52 mm 26 mm vai al prodotto
25 mm DN.. 20.. 54 mm 27 mm vai al prodotto
25 mm DN.. 20.. 64 mm 32 mm vai al prodotto
32 mm DN.. 25.. 52 mm 26 mm vai al prodotto
32 mm DN.. 25.. 55 mm 27,5 mm vai al prodotto
32 mm DN.. 25.. 63 mm 31,5 mm vai al prodotto
40 mm DN.. 32.. 86 mm 43 mm vai al prodotto
40 mm DN.. 32.. 68 mm 34 mm vai al prodotto
50 mm DN.. 40.. 96 mm 48 mm vai al prodotto
50 mm DN.. 40.. 82 mm 41 mm vai al prodotto
63 mm DN.. 50.. 96 mm 48 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM