Raccordo a T PRINETO con filetto femmina passante

Categoria:
  • Per la diramazione o il convogliamento di flussi, o come angolo di una rete per il montaggio di una valvola di sfiato oppure di un rubinetto di carico/scarico
  • Munito di attacco laterale con filetto femmina cilindrico Rp per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio
  • Abilitato secondo DVGW

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo 2
25 mm DN.. 20.. 22 mm 25,5 mm vai al prodotto
32 mm DN.. 25.. 31 mm 31 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM