Gomito a 90° PRINETO con filetto femmina

Categoria:
  • Raccordo a gomito con filetto femmina cilindrico Rp per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio
  • Abilitato secondo DVGW

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo 2
16 mm DN.. 12.. 17 mm 21 mm vai al prodotto
16 mm DN.. 12.. 17 mm 21 mm vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 19 mm 22,5 mm vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 19 mm 25 mm vai al prodotto
25 mm DN.. 20.. 22,5 mm 27,5 mm vai al prodotto
32 mm DN.. 25.. 25,5 mm 30 mm vai al prodotto
32 mm DN.. 25.. 25,6 mm 32 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM