Gomito a 90° PRINETO con filetto maschio

Categoria:
  • Raccordo a gomito con filetto maschio conico R per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto femmina
  • Abilitato secondo DVGW

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo
16 mm DN.. 12.. 18 mm vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 20 mm vai al prodotto
20 mm DN.. 15.. 20 mm vai al prodotto
25 mm DN.. 20.. 23 mm vai al prodotto
32 mm DN.. 25.. 26 mm vai al prodotto
32 mm 32 mm DN.. 25.. 26,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM