Tubo di riscaldamento PRINETO PE-X

Categoria:
  • In polietilene reticolato PE-X ad alta densità secondo DIN 16892/93, rivestito esternamente con pellicola in EVOH
  • Pressione nominale PN 20 (20 bar con fluido a 20°C per 50 anni)
  • Giunzione a compressione con boccola di bloccaggio color ottone

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:

Diametro Diametro esterno Larghezza nominale DN Spessore parete
32 mm 32 mm DN.. 25.. 4,4 mm vai al prodotto
25 mm 25 mm DN.. 20.. 3,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM