Tubo PRINETO HD

Categoria:
  • Il sistema PRINETO riscaldamento tradizionale è un ampliamento del sistema PRINETO per impianti idrico sanitari che si basa sulla stessa gamma di raccordi ed accessori
  • Le tubazioni da impiegare devono essere dotate di uno strato di protezione contro la penetrazione dell‘ossigeno: il tubo Riscaldamento (colore rosso) e/o il tubo Stabil (colore bianco)
  • Tubo base in polietilene reticolato PE-X ad alta densità secondo DIN 16892/93, con foglio di alluminio saldato a laser testa a testa e rivestito esternamente con una guaina bianca in PE
  • Lo strato di alluminio permette il mantenimento della curvatura del tubo impostata
  • Impermeabile all’ossigeno secondo DIN 4726
  • Classe di applicazione 1, 2, 4 e 5 secondo EN ISO 21003 – 1
  • Pressione nominale PN 20 (20 bar con fluido a 20°C per 50 anni)
  • Certificato dall’ente DVGW secondo foglio di lavoro W 542, e da ulteriori enti certificatori di diverse nazioni
  • Giunzione a compressione con boccola di bloccaggio color argento nichelato
  • In PE-Xc, con metodo di reticolazione di tipo C per gli articoli 0878520110, 0878520220, 0878520330

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Larghezza Diametro Diametro interno
100 m 17 mm 16 mm 14,2 mm vai al prodotto
17 mm 16 mm 14,2 mm vai al prodotto
100 m 21 mm 20 mm 17,6 mm vai al prodotto
21 mm 20 mm 17,6 mm vai al prodotto
50 m 26 mm 25 mm 22 mm vai al prodotto
26 mm 25 mm 22 mm vai al prodotto
120 m 17 mm 16 mm 14,2 mm vai al prodotto
80 m 21 mm 20 mm 17,6 mm vai al prodotto
60 m 26 mm 25 mm 22 mm vai al prodotto
36 m 33 mm 32 mm 28,1 mm vai al prodotto
20 m 42 mm 40 mm 37,4 mm vai al prodotto
12 m 52 mm 50 mm 46,44 mm vai al prodotto
4 m 63 mm 63 mm 57 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM