PRINETO tubo HD preisolato

Categoria:
  • Materiale: polietilene espanso reticolatoa cellule chiuse (PEF)
  • Conducibilità termica 0/40°C: 0,0370/0,0427 W/mK
  • Iil film esterno in LDPE (polietilene a bassa densità) conferisce una maggioreprotezione meccanica all’isolante mantenendo inalterate le sue proprietà nel tempo

Certificazioni

Questo prodotto è presente anche:

Spessore isolamento Diametro Diametro esterno Larghezza nominale DN
7 mm 16 mm 17 mm DN.. 12.. vai al prodotto
7 mm 20 mm 21 mm DN.. 15.. vai al prodotto
10 mm 20 mm 21 mm DN.. 15.. vai al prodotto
7 mm 14 mm 14 mm DN.. 10.. vai al prodotto
10 mm 25 mm 26 mm DN.. 20.. vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM