PRINETO Valvola d’arresto Cuphin

Categoria:
  • Valvola di intercettazione da incasso per il collegamento diretto dei tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento senza bisogno di ulteriori passaggi
  • Per l’impiego come punto di chiusura di un tratto di rete idraulica
  • Con inserto valvola sostituibile
  • Pressione nominale PN 10 (10 bar con fluido a 20°C)
  • Abilitato dal DVGW
  • Completo di coperchio per la protezione durante il cantiere
Indicazione

Il flusso dell’acqua deve scorrere nella direzione indicata dalla freccia sulla valvola


È necessario ordinare a parte il set di finitura

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Altezza Diametro attacco per tubo Distanza attacco – attacco
94 mm 69 mm 16 mm 65 mm vai al prodotto
111 mm 69 mm 20 mm 77,5 mm vai al prodotto
119 mm 70 mm 25 mm 77,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM