Pannello isolante bugnato TOP

Categoria:
  • In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
  • Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero
  • Elevata resistenza al calpestio
  • Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
  • Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
  • Passo di posa 50 mm e multipli
  • Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene lungo il perimetro

Certificazioni

Documenti

  • Protocollo di prova pressione per riscaldamento a pavimento visualizza
  • Protocollo di avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento visualizza
  • Modulo richiesta preventivo per RAP visualizza

Disegni

  • Dettaglio prodotto – disegno tecnico visualizza

Voci di capitolato

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Spessore Spessore isolamento Resistività termica Area coperta per confezione
32 mm 10 mm 0.45 m²K/W 18.24 m² vai al prodotto
42 mm 20 mm 0.80 m²K/W 13.44 m² vai al prodotto
52 mm 30 mm 1.10 m²K/W 9.6 m² vai al prodotto
62 mm 40 mm 1.40 m²K/W 7.68 m² vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM