Pannello preforato autoadesivo

Categoria:
  • Ideale per ristrutturazioni grazie ai ridotti ingombri
  • Dotato di fori che consentono al massetto fluido autolivellante di attraversare il pannello e di ancorarsi al sottofondo esistente, formando quindi un unico strato estremamente rigido
  • Dotato di pratiche bugne per un rapido fissaggio del tubo RAP senza utilizzo di attrezzatura
  • Parte inferiore autoadesiva per un rapido ed efficace fissaggio del pannello alla superficie di supporto
  • Semplice sistema di collegamento tra i pannelli tramite sovrapposizione delle bugne laterali
  • Libertà di posa del tubo grazie alle bugne predisposte a passo 5 cm (posa rettilinea) e a passo 7 cm (posa in diagonale) (solo per Art. 0878386231)
Indicazione

Il sistema con adesivo viene fornito attraverso l’applicazione alla base del pannello di una particolare colla per permettere l’incollaggio al suolo. Durante la posa del pannello sarà necessario pulire opportunamente la superficie di posa, rimuovere la pellicola protettiva della colla e far aderire la base del pannello provvista di colla alla superficie sottostante



La livellina non è fornita da Würth. Si consiglia di fare riferimento alle schede tecniche dei produttori del settore

Documenti

  • Protocollo di prova pressione per riscaldamento a pavimento visualizza
  • Protocollo di avviamento iniziale del riscaldamento a pavimento visualizza
  • Modulo richiesta preventivo per RAP visualizza

Disegni

  • Dettaglio prodotto – disegno tecnico visualizza

Voci di capitolato

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Larghezza Altezza Spessore
1200 mm 800 mm 22 mm vai al prodotto
1000 mm 1000 mm 13 mm 1 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM