Barra d’ancoraggio W-VIZ-A/S in acciaio zincato

Categoria:
  • Montaggio passante (da M10 a M24) e montaggio non passante (da M8 a M24)
  • Carichi elevati, interasse e distanza dai bordi ridotti
  • L’ancoraggio chimico è idoneo per calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo)
  • I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ da M8 a M24), punta con aspirazione integrata (W-VIZ da M10 a M24) e punta diamantata (W-VIZ da M10 a M24)
  • Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l’interasse e la distanza dal bordo
  • La geometria della barra d’ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro
  • Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi elevati
  • Ancoranti ad espansione con controllo di forza e coppia in acciaio zincato, misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24
  • Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell’ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
Indicazione

Resina d’iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Profondità d’ancoraggio effettiva (h ef) Altezza di fissaggio (t fix) Lunghezza tassello (l)
M8 50 mm 15 mm 80 mm vai al prodotto
M8 50 mm 30 mm 95 mm vai al prodotto
M8 50 mm 45 mm 110 mm vai al prodotto
M8 40 mm 15 mm 65 mm vai al prodotto
M10 60 mm 10 mm 85 mm vai al prodotto
M10 60 mm 20 mm 95 mm vai al prodotto
M10 60 mm 30 mm 105 mm vai al prodotto
M10 60 mm 60 mm 135 mm vai al prodotto
M10 60 mm 100 mm 175 mm vai al prodotto
M10 75 mm 20 mm 110 mm vai al prodotto
M12 80 mm 10 mm 110 mm vai al prodotto
M12 80 mm 25 mm 125 mm vai al prodotto
M12 80 mm 50 mm 150 mm vai al prodotto
M12 80 mm 100 mm 200 mm vai al prodotto
M12 80 mm 125 mm 225 mm vai al prodotto
M12 80 mm 165 mm 265 mm vai al prodotto
M12 70 mm 25 mm 115 mm vai al prodotto
M12 95 mm 25 mm 140 mm vai al prodotto
M12 100 mm 25 mm 145 mm vai al prodotto
M12 100 mm 60 mm 180 mm vai al prodotto
M12 125 mm 25 mm 170 mm vai al prodotto
M16 125 mm 30 mm 180 mm vai al prodotto
M16 125 mm 60 mm 210 mm vai al prodotto
M16 125 mm 100 mm 250 mm vai al prodotto
M16 125 mm 165 mm 315 mm vai al prodotto
M16 90 mm 30 mm 145 mm vai al prodotto
M16 105 mm 30 mm 160 mm vai al prodotto
M16 145 mm 30 mm 200 mm vai al prodotto
M20 170 mm 25 mm 230 mm vai al prodotto
M20 170 mm 50 mm 255 mm vai al prodotto
M20 170 mm 100 mm 305 mm vai al prodotto
M20 190 mm 50 mm 275 mm vai al prodotto
M24 200 mm 50 mm 290 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM