Sistema per isolamenti AMO-Therm, acc. zinc.

Categoria:

Installazione facile e veloce

L’elemento conico riduce il ponte termico e serve per trasferire i carichi nel supporto portante

L’adattatore in materiale plastico limita il ponte termico e previene la perdita di calore all’esterno


Fissaggio sicuro omologato per carichi elevati in un’ampia gamma di materiali edili

Per l’ancoraggio con resine per sistemi a iniezione WIT-VM 250, WIT-VM 200 e WIT PM 200


AMO-Therm è utilizzabile per spessori di isolamento da 80 a 300 mm

Regolazione personalizzata e flessibile della lunghezza utilizzando l’adattatore in abbinamento a barre filettate con certificato 3.1

Certificazioni

  • AMO-THERM Omologazione tedesca Z-21.8-2025 29.06.2018 DE visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro barra filettata Lunghezza
M12 310 mm vai al prodotto
M16 385 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM