Adattatore con barra filettata, inox A4, AMO-Therm

Categoria:

Installazione facile e veloce

L’elemento conico riduce il ponte termico e serve per trasferire i carichi nel supporto portante

L’elemento conico in materiale plastico riduce il ponte termico ed evita la perdita di calore


Fissaggio sicuro omologato per carichi elevati in un’ampia gamma di materiali edili

Per fissaggio in substrato con ancorante chimico WIT-VM 250, WIT-VM 200 e WIT PM 200


AMO-Therm è utilizzabile per spessori di isolamento da 80 a 300 mm

Regolazione personalizzata e versatile della lunghezza utilizzando l’adattatore in abbinamento a barre filettate con certificato 3.1

Certificazioni

  • AMO-THERM Omologazione tedesca Z-21.8-2025 29.06.2018 DE visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro barra filettata Lunghezza
M12 310 mm vai al prodotto
M16 385 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM