Il golfare può essere recuperato e riutilizzato con l’aggiunta di un nuovo corpo espansore WTM 12
Dotato di rapporto di prova dell’Istituto Giordano Spa in calcestruzzo non fessurato
Sicurezza nell’utilizzo tramite applicazione della coppia di serraggio (chiave dinamometrica)
Composto da golfare Ø 50 mm con filetto maschio M12, corpo espansore WTM 12 e rondella
Il golfare Ø 50 mm consente di inserirvi la prolunga per ponteggio e di creare un collegamento diretto tra il ponteggio e il golfare
Istruzioni
1. Forare
2. Pulire accuratamente il foro per esempio tramite pompa d’aria e spazzolini
3. Inserire l’ancorante
4. Serrare mediante chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta
5. Collegare il ponteggio
Dati tecnici:
valori di estrazione in calcetruzzo non fessurato ≥ C20/25
45 kN*
(1 kN ~ 100 kg)
*su questi valori applicare un adeguato coefficiente di sicurezza, Valore conforme alle autorizzazioni ministeriali per la costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici (Art. 30 e seg. DPR 7 Gennaio 1956, n. 164)
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.