Rondella di riempimento WIT-SHB

Categoria:

Per il riempimento a posteriori dello spazio anulare tra l’elemento da fissare e la barra d’ancoraggio o l’ancorante W-FAZ o la vite per calcestruzzo W-BS

Ancorante chimico idoneo:

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
  • PURE EPOXY WIT-PE 1000
  • WIT-VM 250
  • WIT-NORDIC
  • WIT-PE 500
Indicazione

Quando si seleziona l’ancorante, tenere presente che l’altezza di montaggio tfix aumenta fino a 6 mm.

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Materiale Superficie Per diametro tassello Diametro interno
Acciaio Tipo zincato 8 mm 9 mm vai al prodotto
Acciaio Tipo zincato 10 mm 12 mm vai al prodotto
Acciaio Tipo zincato 12 mm 14 mm vai al prodotto
Acciaio Tipo zincato 16 mm 17 mm vai al prodotto
Acciaio Tipo zincato 20 mm 21 mm vai al prodotto
Acciaio Tipo zincato 24 mm 25 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Base 8 mm 9 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Base 10 mm 12 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Base 12 mm 14 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Base 16 mm 17 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Base 20 mm 21 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Base 24 mm 25 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM