Certificazioni
- ETA-17/0161 R-TFIX-8S 29.07.2022 EN visualizza
Modulo consulenza
- Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
- Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Per pannelli isolanti morbidi (ad es. in lana di roccia) è possibile abbinare il disco di maggiorazione KWL Ø 90 mm
* + 10 mm in caso di installazione ad incasso
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
Il pannello isolante deve avere uno spessore minimo di 60 mm in caso di installazione a incasso
Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante
supporti A + B + C + D | supporto E | ||||||
prof. min. foro [mm] |
prof. min. ancoraggio [mm] |
spess.max. pannello isolante1) [mm] |
prof. min. foro [mm] |
prof. min. foro mm |
spess.max. pannello isolante1) mm |
llungh. tassello [mm] |
Art. |
35* | 25* | 80 | 55* | 45* | 60 | 115 | 5921 399 115 |
100 | 80 | 135 | 5921 399 135 | ||||
120 | 100 | 155 | 5921 399 155 | ||||
140 | 120 | 175 | 5921 399 175 | ||||
160 | 140 | 195 | 5921 399 195 | ||||
180 | 160 | 215 | 5921 399 215 | ||||
200 | 180 | 235 | 5921 399 235 | ||||
220 | 200 | 255 | 5921 399 255 | ||||
240 | 220 | 275 | 5921 399 275 | ||||
260 | 240 | 295 | 5921 399 295 | ||||
* + 10 mm in caso di installazione ad incasso 1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica. Il pannello isolante deve avere uno spessore minimo di 60 mm in caso di installazione a incasso |
materiale di supporto | categoria | resistenza caratteristica all’estrazione Rk |
ammissibile (o raccomandato) Ramm |
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa: | |||
calcestruzzo C12/15 | A | 1,20 kN | 0,60 kN |
calcestruzzo C16/20 – C50/60 | A | 1,50 kN | 0,75 kN |
mattoni pieni | B | 1,50 kN | 0,75 kN |
mattoni forati | C | 0,90 kN | 0,45 kN |
calcestruzzo alleggerito | D | 0,90 kN | 0,45 kN |
calcestruzzo aerato (cellulare) | E | 1,20 kN | 0,60 kN |
interasse min. tra gli ancoranti | A, B, C, D, E | 100 mm | |
distanza min. dal bordo | A, B, C, D, E | 100 mm | |
spessore min. supporto | A, B, C, D, E | 100 mm | |
(1kN ~ 100 kg) |
Forare
Pulire il foro
Implementare il tassello a filo
Avvitare
Forare
Pulire il foro almeno 3 volte
Implementare il disco R-KWX
sul tassello
Implementare l’utensile di posa R-TFIX-TOOL sull’avvitatore e inserire il tassello nel foro
Avvitare spingendo il tassello
finchè il disco verde non tocca l’isolamento
Inserire il tappo
Installazione completata
Certificazioni
Modulo consulenza
Questo prodotto è presente anche:
Lunghezza tassello (l) | Spessore isolamento | |
---|---|---|
115 mm | 80 mm | vai al prodotto |
135 mm | 100 mm | vai al prodotto |
155 mm | 120 mm | vai al prodotto |
175 mm | 140 mm | vai al prodotto |
195 mm | 160 mm | vai al prodotto |
215 mm | 180 mm | vai al prodotto |
235 mm | 200 mm | vai al prodotto |
255 mm | 220 mm | vai al prodotto |
275 mm | 240 mm | vai al prodotto |
295 mm | 260 mm | vai al prodotto |
Würth Italia
Würth Srl © Copyright 2024
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219
Credits
Servizio Clienti
Würth Online-shop
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.