Tassello in polipropilene, chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro
Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
Trasmissione termica χ = 0,000 W/K
Indicazione
Per pannelli morbidi abbinare il disco maggiorato KWL Ø 90 mm
E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
Area di applicazione
Istruzioni
Forare
Pulire il foro
Implementare il perno a filo
Implementare il chiodo
Affondare il tassello
supporti A + B + C
supporto D
supporto E
prof. min. foro mm
prof. min. ancorag. mm
spess.max. pannello isolante1) mm
prof. min. foro mm
prof. min. ancorag. mm
spess.max. pannello isolante1) mm
prof. min. foro mm
prof. min. ancorag. mm
spess.max. pannello isolante1) mm
lungh. tassello mm
Art.
35
25
30
50
40
20
70
60
—
70
5921 910 070
50
40
20
90
5921 910 090
80
70
50
120
5921 910 120
100
90
70
140
5921 910 140
120
110
90
160
5921 910 160
140
130
110
180
5921 910 180
160
150
130
200
5921 910 200
180
170
150
220
5921 910 220
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica
Barra d’ancoraggio W-VIZ-A/A4 acciaio inossidabile A4
Dove trovare il tuo codice cliente
Sei già cliente Würth?Il Codice Cliente è un codice univoco di 9 cifre sempre visibile in fattura. (Es. 51XXXXXXX).
Come recupero il codice cliente?Chiama il Servizio Clienti al 0471 828000 o scrivici su Whatsapp al 338 7882551 dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 19 oppure scrivici una e-mail a servizioclienti@wuerth.it
NON SEI UN CLIENTE WÜRTHRegistrati all’Online-Shop!Per avere subito il tuo Codice Cliente
Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.