SHARK HAMMER, tassello a chiodo collare piatto FK

Categoria:
  • Installazione rapida ed economica
  • Il tassello e il chiodo a vite sono preassemblati, non è necessario cercare una vite adatta
  • Per montaggio passante
  • Può essere rimosso grazie all’intaglio presente sulla testa della vite
  • Il blocco antiespansione prima dell’inserimento completo previene un’espansione precoce
  • Resistente ai raggi UV
  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
  • Resistente alle temperature da -40 °C a +100 °C
  • Per svasatura e per non avere sporgenza
  • Il design a testa piana svasata affonda automaticamente nel legno tenero
  • Privo di alogeni

Prova di prestazioni

  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misure 6 e 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo
  • Valutazione Tecnica Europea (certificato ETA): SHARK® Hammer misura 8 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura (eccetto dimensioni M8 x 45)
Dati sulle prestazioni
Diametro tassello [mm] 6 8
Carico di trazione ammissibile Calcestruzzo B25 o C20/25 Fadm [kN] 0,2 0,2
Mattone in arenaria calcarea KS 12 0,12
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 0,075
Valori caratteristici
Coppia di serraggio (solo tipo GEW) Tinst [Nm] 4 4
Profondità foratura h1 ≥ [mm] 35 45
Profondità di posa hnom ≥ [mm] 30 40
Diam. filettatura (solo tipo GEW) dpass [mm] M6 M8
Lunghezza filettatura (solo tipo GEW) Ithr [mm] 6 9
Diametro del foro d0 [mm] 6 8
Diametro del foro nell’elemento da fissare df [mm] 6,5 8,5

Area di applicazione









Certificazioni

  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 20.01.2020 EN visualizza
  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 20.01.2020 DE visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM