Tass. ch. SHARK HAMMER rond. coll. sv. A2 t. DS

Categoria:
  • Installazione rapida ed economica
  • Può essere rimosso tramite svitamento
  • Preassemblato con vite corrispondente e rondella di tenuta
  • Idoneo per il montaggio passante
  • L’arresto integrato prima dell’inserimento completo previene un’espansione precoce
  • Per finitura svasata e sporgente
  • Resistente ai raggi UV
  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
  • Senza alogeni

Certificazioni

  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 20.01.2020 EN visualizza
  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 20.01.2020 DE visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello Altezza di fissaggio max (t fix) Superficie Diametro rondella
6 mm 10 mm Base 15 mm vai al prodotto
6 mm 20 mm Base 20 mm vai al prodotto
6 mm 10 mm Tipo ramato 15 mm vai al prodotto
6,5 mm 10 mm Tipo ramato 20 mm vai al prodotto
6,5 mm 10 mm Laccato 15 mm vai al prodotto
6,5 mm 10 mm Laccato 20 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM