Tass. universale in plastica Shark Pro

Categoria:

Assicura l’annodamento nel forato e l’espansione in tutti i materiali pieni.

  • Il dispositivo anti-rotazione o bloccaggio a torsione evitano la rotazione nel foro.
  • La testa del tassello brevettata provoca l’annodamento del tassello quando la vite viene inserita.

Installazione facile e veloce

Bassa coppia di serraggio ed elevata coppia fissa


Idoneo per il montaggio passante e non passante

  • Bordino per tassello ribaltabile
  • Il blocco antiespansione previene l’espansione precoce durante il montaggio passante.

Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all’invecchiamento

  • Resistente ai raggi UV < 6 settimane
  • In poliammide di alta qualità (nylon)

Senza alogeni e siliconi

Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C


Indicazione

Per il montaggio, si consiglia l’utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D


Area di applicazione
















Certificazioni

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Diametro foro nominale (d 0) Profondità foratura (t)
5 mm 28 mm 5 mm 40 mm vai al prodotto
6 mm 35 mm 6 mm 45 mm vai al prodotto
8 mm 46 mm 8 mm 55 mm vai al prodotto
10 mm 56 mm 10 mm 65 mm vai al prodotto
12 mm 66 mm 12 mm 75 mm vai al prodotto
14 mm 76 mm 14 mm 85 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM