Bussola a rete SH

Categoria:

Fissaggio singolo in muratura

  • Ancorante chimico ALLROUNDER WIT-VM 250, barra d’ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH
  • Ancorante chimico WIT-NORDIC, barra d’ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH
  • Ancorante chimico BASIC WIT-PM 200, barra d’ancoraggio W-VI-A, barra filettata convenzionale con certificato di ispezione, bussola a rete SH
Indicazione

Non utilizzare la bussola a rete SH in calcestruzzo cellulare!

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Descrizione tipo Diametro Lunghezza Diametro foro nominale (d 0)
SH 12 x 80 12 mm 80 mm 12 mm vai al prodotto
SH 16 x 85 16 mm 85 mm 16 mm vai al prodotto
SH 16 x 130 16 mm 130 mm 16 mm vai al prodotto
SH 20 x 85 20 mm 85 mm 20 mm vai al prodotto
SH 20 x 130 20 mm 130 mm 20 mm vai al prodotto
SH 20 x 200 20 mm 200 mm 20 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM