Chiodo per soffitto W-DN

Categoria:
  • Montaggio passante
  • Profondità ridotta del foro
  • Diametro ridotto del foro
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • Inserimento facile: Inserire a filo il perno sporgente con il martello
  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
  • Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito – ancorante ad espansione controllato a distanza

Prova di prestazioni

Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante nel cemento: Certificato ETA-12/0029

  • Dimensionato conformemente alle Linee guida dell’Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per “Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo”, Appendice C, metodo design C
  • Per ancoraggi secondo ETA in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)
  • Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l’impiego in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206-1:2000-12

Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di base: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 “Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco” (incluso in ETA-12/0029)


Indicazione

Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basati su un progetto ridondante in cemento (per tutte le direzioni di carico)

Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell’omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza degli effetti di YF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del certificato ETA (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di carichi di trazione e trasversali, l’influenza della distanza del bordo e fissaggi multipli.


Carico ammissibile durante l’esposizione al fuoco

Sono stati presi in considerazione i fattori di sicurezza parziale per la capacità portante al momento dell’esposizione al fuoco di YM,fi = 1,0 come consigliato nell’omologazione e un fattore di sicurezza parziale degli effetti di YF = 1,0.


Diametro nominale della punta e diametro dei taglienti della punta

Le punte a percussione per martelli perforatori in carburo metallico devono essere conformi alle specifiche riportate nel foglio informativo del Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco di ingegneria civile – DIBt) e la Association of German Tool Manufacturers (FWI) sui “valori caratteristici, i requisiti e i test delle punte per muratura con corpo di taglio in carburo metallico che vengono utilizzate per la produzione di fori per l’ancoraggio”. Le punte a percussione Würth soddisfano le specifiche indicate nella scheda informativa.


Area di applicazione






Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM