Ancorante W-FAZ-IG montaggio predisposto, A4

Categoria:
  • Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione a controllo di coppia
  • Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un’espansione sicura in calcestruzzo fessurato
  • Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)
  • Adatto anche per ancoraggi temporanei (montaggio non passante ad es. posti a sedere mobili per stadio – a filo con la superficie per eliminare il rischio di infortuni)

Prova di prestazioni

  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-99/0011)

Indicazione

  • L’ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa (sistema di ancoraggio).
  • La Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l’impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi con rivestimento speciale. La bulloneria deve essere ordinata separatamente.
  • Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell’ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).
  • La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi fisse a due bocche) di cui Würth dispone con un’ampia offerta.
  • Una versione in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR) è disponibile a richiesta in aree in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o parti che vengono immerse in acqua di mare o in zone costiere).

Area di applicazione






Certificazioni

  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 IT visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 EN visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Profondità d’avvitamento min barra filettata (Lsd) Diametro foro nominale (d 0)
M6 50 mm 9 mm 8 mm vai al prodotto
M8 62 mm 12 mm 10 mm vai al prodotto
M10 70 mm 15 mm 12 mm vai al prodotto
M12 86 mm 18 mm 16 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM