Ancorante per fissaggi pesanti W-TM zincato tipo A

Categoria:
  • Minimo sforzo necessario per inserire l’ancorante
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • Non è necessario alcun utensile di posa
  • Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento
  • Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d’espansione
  • Adatto per bulloni e viti con filettatura metrica
  • L’applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l’installazione sicura
  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12
  • Montaggio non passante

Prova di prestazioni

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle “Linee guida dell’Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo”, Appendice C, sezione A


Indicazione

Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l’omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida del Benestare Tecnico Europeo (ETAG), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e trasversali, influenza della distanza dal bordo e gruppi di ancoraggi.



Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori.


Con omologazione se le viti e le barre filettate sono dotate di certificato di ispezione 3.1 a norma EN 10204:2004 con materiali e caratteristiche meccaniche conformi alla Valutazione Tecnica Europea ETA-10/0255






Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro foro nominale (d 0)
6 mm 45 mm 150 mm 10 mm vai al prodotto
8 mm 51 mm 200 mm 12 mm vai al prodotto
10 mm 60 mm 250 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 75 mm 300 mm 18 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM