Tassello ad alte prestazioni W-HAZ-B/inox A4

Categoria:
  • Elevata capacità di carico
  • Montaggio passante con risparmio di tempo
  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-02/0031)

Area di applicazione







Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM