Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato tipo SK

Categoria:
  • Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
  • Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio (misura 6-10)
  • Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione (misura 6-10), ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alle istruzioni per l'installazione).
  • Carichi molto elevati
  • Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
  • Montaggio estremamente semplice e veloce e carichi applicabili immediatamente
  • Permette di realizzare un'installazione a filo esteticamente impeccabile.

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6-10)
  • Carichi sismici, categoria di prestazioni C1 (diam. 6-10) e C2 (diam. 8-10)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 5-10)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:

  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 5 e diam. 6)
  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi nel calcestruzzo (diam. 10), tipo SK, testa piana svasata

  • Da utilizzare in combinazione con ancorante chimico WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
  • In calcestruzzo armato e non armato, fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60

Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) – rapporto tecnico n. 2101/173/18 – 2018


Indicazione

A partire dalla misura 8, per l'installazione è preferibile un avvitatore a impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale massima raccomandata. Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.


Area di applicazione


















Certificazioni

  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 EN visualizza
  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 DE visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 EN visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 DE visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 FIRE 13.08.2018 EN visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 BRAND 13.08.2018 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MAUERWERK 02.08.2023 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MASONRY 02.08.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Dimensione ancoraggio Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2)
10 mm 90 mm 35 mm 15 mm vai al prodotto
10 mm 100 mm 45 mm 25 mm vai al prodotto
10 mm 120 mm 65 mm 45 mm vai al prodotto
5 mm 40 mm 5 mm vai al prodotto
5 mm 50 mm 15 mm vai al prodotto
5 mm 60 mm 25 mm vai al prodotto
6 mm 40 mm 5 mm vai al prodotto
6 mm 50 mm 15 mm 10 mm vai al prodotto
6 mm 60 mm 25 mm 20 mm vai al prodotto
6 mm 80 mm 45 mm 40 mm vai al prodotto
6 mm 100 mm 65 mm 60 mm vai al prodotto
6 mm 120 mm 85 mm 80 mm vai al prodotto
6 mm 140 mm 105 mm 100 mm vai al prodotto
6 mm 160 mm 125 mm 120 mm vai al prodotto
8 mm 80 mm 35 mm 25 mm vai al prodotto
8 mm 100 mm 55 mm 45 mm vai al prodotto
8 mm 120 mm 75 mm 65 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM