Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato P

Categoria:
  • Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
  • Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
  • Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione, ad esempio per allineare le piastre di ancoraggio o le guide (fare riferimento alle istruzioni di installazione).
  • Carichi ammissibili elevati
  • Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d'espansione
  • Montaggio estremamente semplice e veloce e carichi applicabili immediatamente

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Azione statica e quasi statica (∅6)
  • Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (∅6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l'ancoraggio nella muratura

  • Azione statica e quasi statica (∅5 – ∅6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:

  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato, (∅6)
  • Lastre in calcestruzzo precompresso alveolare, C30/37 – C50/60, (∅6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Resistenza all'esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato (diam. 5 e diam. 6) – rapporto tecnico n. 2101/173/18 – 2018


Indicazione

Durante l'installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata.


Per l'utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.


Area di applicazione

















Certificazioni

  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 EN visualizza
  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 DE visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 EN visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 DE visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 FIRE 13.08.2018 EN visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 BRAND 13.08.2018 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MAUERWERK 02.08.2023 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MASONRY 02.08.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Dimensione ancoraggio Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2)
5 mm 40 mm 5 mm vai al prodotto
5 mm 50 mm 15 mm vai al prodotto
5 mm 60 mm 25 mm vai al prodotto
6 mm 40 mm 5 mm vai al prodotto
6 mm 50 mm 15 mm 10 mm vai al prodotto
6 mm 60 mm 25 mm 20 mm vai al prodotto
6 mm 80 mm 45 mm 40 mm vai al prodotto
6 mm 100 mm 65 mm 60 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM