Ancorante a percussione W-ED/A4, inox A4

Categoria:
  • Profondità di foratura ridotta
  • Carichi di lavoro elevati
  • Controllo visivo dell’installazione e protezione delle mani durante il montaggio con l’attrezzo di marcatura
  • L’utensile di posa meccanico facilita e velocizza l’installazione
  • Capacità portante immediata, nessun tempo d’attesa
  • Gli elementi di fissaggio possono essere rimossi con facilità in qualsiasi momento
  • L’elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
  • La punta di arresto insieme all’espansore a clip facilitano e velocizzano l’installazione. Ancoraggi ancora più sicuri grazie ai fori precisi

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-05/0120)

Indicazione

Ancorante a percussione W-ED/S [13.1]


Area di applicazione











Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM