Ancorante a percussione W-ED/S-BND acc zc con bord

Categoria:
  • Profondità ridotta del foro
  • Elevata capacità portante
  • L’utensile di espansione/marcatura permette l’accertamento visivo dell’avvenuta espansione e offre una protezione per le mani durante l’installazione
  • L’utensile di posa meccanico rende l’installazione semplice e veloce
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte
  • W-ED/(S presenta un bordino che permette all’ancorante di essere montato a filo con la superficie e impedire che scivoli ulteriormente nel foro (posa sicura)
  • L’elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-05/0120)

Indicazione

Ancorante a percussione W-ED/A4 [13.2]


Area di applicazione







Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello Lunghezza tassello (L H) Profondità d’avvitamento richiesta min/max Diametro foro nominale (d 0)
8 mm 25 mm 8-12 mm 10 mm vai al prodotto
8 mm 30 mm 9-13 mm 10 mm vai al prodotto
8 mm 40 mm 9-20 mm 10 mm vai al prodotto
10 mm 40 mm 11-15 mm 12 mm vai al prodotto
10 mm 30 mm 10-12 mm 12 mm vai al prodotto
12 mm 50 mm 13-18 mm 15 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM