Tassello ad alte prestazioni W-HAZ-SK/A4 inox

Categoria:
  • Elevata capacità di carico
  • Montaggio passante con risparmio di tempo
  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio
  • Testa piana svasata per un elegante aspetto (per esempio per ringhiere)

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-02/0031)

Area di applicazione







Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro svasatura
M8 80 mm 10 mm 20,5 mm vai al prodotto
M8 95 mm 25 mm 20,5 mm vai al prodotto
M10 110 mm 25 mm 24,5 mm vai al prodotto
M12 115 mm 20 mm 29,5 mm vai al prodotto
M12 135 mm 40 mm 29,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM