Vite calcestruzzo W-BS inox A4 con filetto metrico

Categoria:
  • Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio
  • Carichi molto elevati
  • Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione
  • Assemblaggio semplice e rapido, carico immediato e facile da smontare
  • Possibilità di installazione pre-posizionata, a montaggio passante o distanziata
  • Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l’assemblaggio

Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Effetti statici e quasi statici (∅8 – ∅10)
  • Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅8 – ∅10)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10, vite di congiunzione tipo ST)

  • Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
  • In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60

Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅8 – ∅10) – rapporto tecnico n. 21641 – 2016


Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l’uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.


Area di applicazione
















Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Dimensione ancoraggio Lunghezza tassello (l) Filettatura di collegamento Altezza di fissaggio (t fix 1)
10 mm 140 mm M12 60 mm vai al prodotto
10 mm 160 mm M12 80 mm vai al prodotto
8 mm 105 mm M10 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM