Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S zincato

Categoria:
  • Minimo sforzo necessario per inserire l’ancorante
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • Non è necessario alcun utensile di posa
  • Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento
  • Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d’espansione
  • L’applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l’installazione sicura
  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12
  • Montaggio non passante

Prova di prestazioni

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle “Linee guida dell’Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo”, Appendice C, sezione A


Indicazione

Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza lato resistenze e lato carichi pari a yF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del Benestare tecnico europeo (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di azioni taglio e trazione, influenza del bordo e fissaggi multipli.



Calcestruzzo normalmente armato Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico.



Per ancoraggi secondo ETA le viti o le barre filettate devono essere dotate di certificato di ispezione 3.1 secondo EN 10204:2004 che attesta i materiali e le caratteristiche meccaniche secondo ETA-10/0255



Se è richiesta una minor altezza di montaggio, fare di conseguenza un foro più profondo






Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro foro nominale (d 0)
6 mm 45 mm 10 mm 10 mm vai al prodotto
8 mm 51 mm 14 mm 12 mm vai al prodotto
10 mm 60 mm 20 mm 14 mm vai al prodotto
12 mm 75 mm 25 mm 18 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM