Ancorante inox A4 W-TM con vite TE e rondella

Categoria:
  • Montaggio non passante
  • Il carico è subito apportabile
  • Sicurezza nell’utilizzo tramite applicazione della coppia di serraggio (chiave dinamometrica)
  • Tassello in lamiera avvolta a 4 settori d’espansione

Prova di prestazioni

ETA-10/0255


Indicazione

Per realizzare fissaggi secondo “Benestare Tecnico Europeo – marchio CE” implementare l’ancorante in calcestruzzo di classe min. C20/25 e max. C50/60, secondo EN 206:2000-12



Maggiori dettagli sono descritti nel Benestare Tecnico Europeo. Per scaricare il BTE: www.wuerth.it – prodotti – tasselli ed ancoranti



Benestare Tecnico Europeo ETA – marchio CE – tasselli con barra filettata, occhiolo e gancio esenti Benestare Tecnico Europeo


Istruzioni



Forare




Pulire il foro




Inserire l’ancorante a filo del muro




Montare l’oggetto




Serrare tramite chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta


Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa
Ø filetto M6 M8 M10 M12
zona compressa calcestruzzo non fessurato C20/25 trazione/kN 3,6 4,1 5,4 9,5
con viteria classe 8.8 taglio/kN 4,6 7,1 8,9 19,3
con viteria classe 5.8 trazione/kN 2,8 3,9 4,3 5,6
con occhiolo stampato 4.8 trazione/kN 1,6 3,0 4,3 5,6
con gancio stampato 4.8 trazione/kN 0,5 0,9 1,4 2,2
momento flettente ammissibile Mzul/Nm 7 17,1 34,2 59,9
Ø foro D/mm 10 12 14 18
profondità del foro T/mm 55 61 70 85
distanza di ancoraggio hef/mm 39,5 44,5 51,5 63,0
distanza caratteristica tra ancoranti scr1N/mm 119 134 155 189
distanza minima tra ancoranti smin/mm 65 90 135 165
distanza caratteristica dal bordo ccr1N/mm 60 67 78 95
distanza minima dal bordo cmin/mm 45 70 85 115
spessore minima supporto hmin/mm 135 135 140 160
Ø foro nell’elemento da fissare (ancorante prolungato) df ≤/mm 7 (12) 9 (14) 12 (18) 14 (20)
(1 Kn ~ 100 kg)
Note – i carichi sopra descritti si riferiscono a tasselli montati in calcestruzzo non fessurato di classe C20/25 e senza influenza da bordi o altri ancoranti.
– per realizzare fissaggi con distanze tra tasselli o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi.

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix)
10 mm 55 mm 10 mm vai al prodotto
12 mm 65 mm 14 mm vai al prodotto
14 mm 80 mm 20 mm vai al prodotto
18 mm 100 mm 25 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM