Tassello per serramenti plastica W-UR 6 SymCon TCB

Categoria:
  • Vite SymCon: La geometria della vite assicura una successiva espansione
  • Vite SymCon: L’avvitamento della vite SymCon garantisce che la plastica del corpo del tassello sia perfettamente compressa (praticamente senza incidere la plastica)
  • Migliore trasferimento del carico: Distribuzione uniforme e continua del carico sull’intera area di espansione
  • L’arresto di battuta previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione
  • Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale – installazione semplificata
  • Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base
  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

Prova di prestazioni

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309


Indicazione

I residui di foratura devono essere rimossi dal foro.


Area di applicazione









Certificazioni

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Classe di resistenza al fuoco
60 mm F30 vai al prodotto
80 mm F60 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM