Cartuccia di resina per ancorante chimico W-VD

Categoria:
  • Fissaggio indipendente in calcestruzzo non fessurato:
  • Barra d’ancoraggio W-VD-A (con certificazione) o bussola con filetto metrico interno W-VD-IG (con certificazione)
  • Ancorante chimico, sistema a cartucce (resina premescolata in cartuccia di vetro)
  • La barra d’ancoraggio si posiziona durante la rotazione e l’inserimento (il movimento rotatorio miscela i due componenti della resina)
  • Una volta indurito, l’ancorante chimico sigilla in gran parte il foro
  • Il fissaggio con bassa pressione d’espansione consente distanze tra le assi e dai bordi minime
  • L’ancoraggio avviene grazie alla combinazione di resina, barre d’ancoraggio e materiale di supporto. Barra d’ancoraggio in acciaio zincato nelle misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24

Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074: Fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra di ancoraggio W-VD-A)


Acciaio zincato: Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074


Resistenza al fuoco: F30, F60, F90, F120: Esposizione al fuoco su un lato secondo la normativa DIN EN 1363-1:1999-10


Indicazione

Pulizia del foro: 1 soffiata, 1 spazzolata, 1 soffiata, 1 spazzolata


Inserire la barra di ancoraggio usando un martello perforatore o un trapano a percussione in modalità rotazione + percussione.


















Certificazioni

Schede di sicurezza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM