Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG/A4 acciaio inox A4

Categoria:
  • Possono essere utilizzate viti e barre filettate standard (per i requisiti vedere ETA-04/0095)
  • Installabile sotto intonaco: gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento.
  • L’ancoraggio chimico è idoneo per calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo)
  • La resina d’iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro
  • I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ-IG da M6 a M20), punta con aspirazione integrata (W-VIZ-IG da M8 a M20 solo calcestruzzo asciutto) o punta diamantata (W-VIZ-IG da M8 a M20).
  • Il montaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l’interasse e la distanza dal bordo
  • La geometria del tassello a filettatura interna consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro
  • Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi ammissibili elevati
  • Ancoranti ad espansione con controllo di forza e coppia in acciaio zincato M6, M8, M10, M12, M16 e M20
Indicazione

Resina d’iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM