Silicone ignifugo SIL 240 EI 240

Categoria:
  • Per la sigillatura di giunti lineari
  • Silicone elastico monocomponente, per una perfetta tenuta contro il propagarsi di fumo, gas tossici, calore e fiamme attraverso pareti e solai compartimentali
  • Da utilizzare in abbinamento a lana di roccia per ottenere dei valori di resistenza al fuoco EI
  • Eccellente elasticità
  • Ottima adesione perfino su materiali porosi come calcestruzzo, cartongesso ecc.
  • NON sovraverniciabile
  • Resistente all’invecchiamento e alle intemperie, buona resistenza ai raggi UV, inodore
  • Non indicato per materiali plastici come PE, PP, PTFE, per sigillature a costante contatto con acqua, per giunti orizzontali a parete, per incollaggi di specchi, per marmo o pietre naturali
  • Elevata resistenza al fuoco, fino a 240 minuti (in funzione del tipo di giunto)
  • Utilizzabile per qualsiasi lunghezza di giunto
  • Tempi di resistenza al fuoco elevati anche in pareti con spessore di soli 100 mm – altre marche impongono spessori maggiori difficilmente riscontrabili in cantiere, rendendo non valida la loro certificazione
  • Oltre che a solaio, trova impiego anche su pareti in calcestruzzo, in cartongesso e in mattoni pieni e forati, purché abbiano spessore minimo di 100 mm
  • Grazie alla sua elasticità si adatta facilmente alle geometrie dei giunti
  • Semplice utilizzo ed applicazione, in quanto estrudibile tramite classica pistola d’estrusione per silicone
  • Resa di una cartuccia: ca. 3 m (per sigillatura 10 x 10 mm)

Indicazione

Certificati: www.wuerth.it/progettisti



Rispettare le prescrizioni di posa a seconda del caso specifico

Non essendo intumescente non è idoneo per la sigillatura antifuoco di giunti contenenti oggetti passanti (tubi, cavi ecc.). Utilizzare altri sistemi Fireseal

Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a parete
spessore min. parete mm nome provino larghezza giunto mm spessore lana di roccia/mm (densità ≥ 45 kg/m3) spessore silicone SIL 240/mm resistenza al fuoco
100 C 40 20* 10* EI 120
100 D 10 20* 10* EI 120
*applicazione su entrambi i lati della parete
Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a solaio
spessore min. solaio mm nome provino larghezza giunto mm spessore lana di roccia/mm (densità ≥ 45 kg/m3) spessore silicone SIL 240/mm resistenza al fuoco
150 G 40 50* 20* EI 180
150 H 10 50* 10* EI 240
*applicazione su entrambi i lati del solaio

Area di applicazione



Istruzioni



1. Pulire le superfi ci del giunto da polvere oli e grassi. Il sottofondo dovrà essere asciutto




2. Sottofondi porosi sono da pretrattare con Primer per siliconi




3. Inserire lana di roccia in modo compresso e dello spessore necessario da entrambi i lati della parete/solaio




4. Riempire il giunto con il silicone SIL 240 dello spessore necessario da entrambi i lati della parete/solaio




5. Lisciare accuratamente la superficie del sigillante utilizzando una spatola


Certificazioni

  • Rapporto di classificazione – applicazione a parete – Sigillante SIL240 visualizza
  • Rapporto di classificazione – applicazione a solaio – Sigillante SIL240 visualizza

Schede di sicurezza

  • Scheda di sicurezza – Sigillante SIL240 visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – DE visualizza

Modulo richiesta consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM