Cuscino antifuoco

Categoria:

I cuscini antifuoco possono essere utilizzati sia per la sigillatura antifuoco permanente che provvisoria.

Dimensioni: (S) 250x60x30 mm, (M) 250x130x35 mm e (L) 250x180x35 mm.

  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 180
  • Installazione rapida e semplice senza utensili speciali
  • Riutilizzabile
  • Non è necessario l'utilizzo di sigillanti aggiuntivi
Indicazione

Per sigillature antifuoco classificate rispettare l'ETA 17/0651 e le istruzioni di montaggio.

Certificazioni

  • Certificazione ETA 17/0651 – Cuscini antifuoco visualizza

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione (DoP) – Cuscini antifuoco visualizza

Istruzioni d’uso

  • Istruzioni d’uso – Cuscini antifuoco visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – DE visualizza

Modulo richiesta consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza x larghezza x altezza Altezza Larghezza
250 x 50 x 25 mm 25 mm 50 mm vai al prodotto
250 x 115 x 30 mm 30 mm 115 mm vai al prodotto
250 x 175 x 30 mm 30 mm 175 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM