Nastro intumescente IS-R-Plus

Categoria:

Nastro intumescente per la sigillatura antifuoco di attraversamenti di tubi.

  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240, in funzione del tipo di applicazione
  • Installazione semplice
  • Installabile in spazi ristretti
  • Utilizzabile per diversi diametri di tubo
  • In caso di attraversamento a solaio di più tubi con disposizione lineare, le sigillature dei singoli tubi possono distare tra loro anche 0 mm (vedere caso specifico nelle certificazioni e nelle istruzioni d'uso)
Indicazione

Per sigillature antifuoco di attraversamenti classificate, rispettare la Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0469 e le istruzioni d'uso Würth.

Certificazioni

  • Certificazione ETA 16/0469 – Nastro IS-R PLUS visualizza

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione (DoP) – Nastro IS-R PLUS visualizza

Istruzioni d’uso

  • Istruzioni d’uso – Nastro IS-R PLUS visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – DE visualizza

Modulo richiesta consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza
6,25 m vai al prodotto
18,5 m vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM