Manicotto antifuoco tipo RK I

Categoria:
  • Utilizzabile anche su cinghie esistenti
  • Utilizzabile per tubi isolati con gomma sintetica (isolamento ≤ 43 mm) fino a Ø 250 mm
  • Risparmio di spazio nell'installazione grazie all'altezza contenuta del manicotto
  • Installabile in spazi ristretti
  • Nessun elemento di fissaggio sciolto
  • Nessun pre-montaggio richiesto
  • Pochi punti di attacco
  • Disponibilità di un'aggiuntiva protezione acustica
  • Utilizzabile anche in caso di temperature elevate
  • L'umidità non ne pregiudica il funzionamento
  • Utilizzabile con cavi di comando per impianti di telecomunicazione
  • Resta stabile alla pressione del getto degli idranti
  • Possibilità di distanza 0 mm tra due manicotti affiancati
  • Completamente esente da manutenzione
  • Estremamente facile da usare
  • Riutilizzabile se rimosso

Prova di prestazioni

Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349


Indicazione

  • Scegliere il manicotto a seconda del diametro esterno del tubo
  • In caso di situazioni di installazione complesse, è possibile scegliere un manicotto fino a 3 misure più grande (valido per tubi con diametro esterno fino a 110 mm)
  • I manicotti (fino a un diametro di 200 mm), piegando preventivamente le alette di fissaggio, possono essere fissati con malta direttamente all'interno della parete, senza l'utilizzo di tasselli
Durante l'installazione del manicotto antifuoco, rispettare le seguenti dimensioni:
Diametro esterno del tubo in plastica da 32 a 315 mm.
Diametro manicotto mm ≤ 200 > 200–≤280 > 280–≤315 ≤ 280 > 280–≤315
Spessore minimo del componente edilizio per Paratia parete R 90 Paratia solaio R 90
Muratura conforme alla norma DIN 1053-1 100 mm 150 mm 200 mm
Calcestruzzo, calcestruzzo armato conforme a DIN 1045 100 mm 150 mm 200 mm 150 mm 200 mm
Pareti divisorie in conformità alla normativa DIN 4102 100 mm



Certificazioni

  • Certificazione ETA 13/1017 – Sigillatura tubi portacavi – Manicotto RK I visualizza
  • Certificazione ETA 15/05157 – Sigillatura tubi combustibili – Manicotto RK I visualizza
  • Rapporto di classificazione 14027C – Sigillatura tubi combustibili – Manicotto RK I visualizza
  • Rapporto di classificazione 14318D – Sigillatura tubi combustibili – Manicotto RK I visualizza

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione (DoP) – Manicotto RK I – tubi portacavi visualizza
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) – Manicotto RK I – tubi PVC visualizza

Istruzioni d’uso

  • Istruzioni d’uso – Manicotto RK I visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – DE visualizza

Modulo richiesta consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM